HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00480 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-4.8/2.4 - 344-00480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
250 M
EAN
4031026150994
Artikelnummer
HEE344-00480
Herstellernummer
344-00480
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Länge:
250 m
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


