Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00320 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-3.2/1.6 - 344-00320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 250 M

EAN

4031026150970

Artikelnummer

HEE344-00320

Herstellernummer

344-00320

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

250 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Betriebstemperatur:

-30...105 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in PVC. Autoestinguente. Buona protezione meccanica e resistenza agli agenti chimici. LVR può essere utilizzato per giunzioni di cavi e per l'isolamento delle barre di rame a basso voltaggio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie