Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20090 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 76,0/38,0 - 342-20090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 300 M

EAN

4031026432663

Artikelnummer

HEE342-20090

Herstellernummer

342-20090

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Elastomer (PES)

Wandstärke nach Schrumpf:

3.2 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie