HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20080 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 51,0/25,4 - 342-20080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026432649
Artikelnummer
HEE342-20080
Herstellernummer
342-20080
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


