HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20070 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 38,0/19,0 - 342-20070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026432625
Artikelnummer
HEE342-20070
Herstellernummer
342-20070
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


