HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20050 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 19,0/9,5 - 342-20050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
30 M
EAN
4031026432595
Artikelnummer
HEE342-20050
Herstellernummer
342-20050
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.45 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


