HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20000 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 3,2/1,6 - 342-20000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
150 M
EAN
4031026432618
Artikelnummer
HEE342-20000
Herstellernummer
342-20000
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
150 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


