HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-01909 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-3/ - 339-01909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.05 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.69 mm
Packung
25 ST
Produktserien
TFE4
EAN
4031026149691
Artikelnummer
HEE339-01909
Herstellernummer
339-01909
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.05 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.69 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein






