Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-00959 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-3/ - 339-00959

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.52 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.44 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TFE4

EAN

4031026149639

Artikelnummer

HEE339-00959

Herstellernummer

339-00959

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.52 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.44 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.3 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-65...260 °C

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.