HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-00209 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-5/ - 339-00209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.98 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.64 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 ST
EAN
4031026149578
Artikelnummer
HEE339-00209
Herstellernummer
339-00209
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.98 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.64 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.22 mm
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


