HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-01209 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-01209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 11.94 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.81 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026149554
Artikelnummer
HEE336-01209
Herstellernummer
336-01209
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
11.94 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.81 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein





