Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00779 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-00779

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 7.67 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.52 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026149493

Artikelnummer

HEE336-00779

Herstellernummer

336-00779

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

7.67 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.52 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.38 mm

Betriebstemperatur:

-65...260 °C

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.