HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00399 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-00399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.81 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.26 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 ST
EAN
4031026149431
Artikelnummer
HEE336-00399
Herstellernummer
336-00399
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.81 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.26 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


