Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00139 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-00139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.27 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.69 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026149318

Artikelnummer

HEE336-00139

Herstellernummer

336-00139

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.27 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.69 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.25 mm

Betriebstemperatur:

-65...260 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie