HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00079 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-00079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0.86 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.38 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026149257
Artikelnummer
HEE336-00079
Herstellernummer
336-00079
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0.86 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.38 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.23 mm
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


