Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-34006 TERMORESTRINGENTE 3:1 BLU TF31-40/13 - 333-34006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

4031026227078

Artikelnummer

HEE333-34006

Herstellernummer

333-34006

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.25 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per una elevata protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie