HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-32402 TERMORESTRINGENTE 3:1 ROSSO TF31-24/8 - 333-32402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026226958
Artikelnummer
HEE333-32402
Herstellernummer
333-32402
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


