Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE331-00129 TERMORESTRING 2:1 PVDF TRASP TK20-1.2/0. - 331-00129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 750 ST

EAN

4031026225883

Artikelnummer

HEE331-00129

Herstellernummer

331-00129

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.25 mm

Betriebstemperatur:

-55...175 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità deicomponenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli oli per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie