HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-01900 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-19.0/9.5 - 330-01900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
125 M
EAN
4031026146331
Artikelnummer
HEE330-01900
Herstellernummer
330-01900
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...200 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


