Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-01270 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-12.7/6.4 - 330-01270

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 125 M

EAN

4031026146317

Artikelnummer

HEE330-01270

Herstellernummer

330-01270

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

25 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1.2 mm

Betriebstemperatur:

-55...200 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in fluoroelastomero resistente alle alte temperature. Eccellenti proprietà elettriche, chimiche e meccaniche. Resistente a numerosi carburanti, oli e lubrificanti. Flessibile anche alle basse temperature. Viton®-E è utilizzata negli impianti idraulici degli aerei, in applicazioni nel settore dei trasporti, dell'offshore e delle costruzioni navali, ambienti in cui sono presenti alte temperature ed agenti chimici. Viton®-E mantiene le sue caratteristiche di flessibilità, senza screpolature, anche a temperature molto basse.