HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50950 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-95/30 - 323-50950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026239828
Artikelnummer
HEE323-50950
Herstellernummer
323-50950
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein