Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50630 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-63/19 - 323-50630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 63 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026239811

Artikelnummer

HEE323-50630

Herstellernummer

323-50630

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

63 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete media. Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva. Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie