Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50300 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-30/8 - 323-50300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026239774

Artikelnummer

HEE323-50300

Herstellernummer

323-50300

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2.6 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete media. Confezionata per l'utilizzo in piccole quantità. Fornita in barre da 1 m di lunghezza in confezione da espositore. Rivestita internamente di adesivo termoplastico per l'isolamento dall'umidità. Ogni barra è singolarmente identificata. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.