HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50190 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-19/6 - 323-50190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026239767
Artikelnummer
HEE323-50190
Herstellernummer
323-50190
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein






