HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-21150 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-115/34 - 323-21150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 115 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 34 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
3 ST
EAN
4031026250496
Artikelnummer
HEE323-21150
Herstellernummer
323-21150
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
115 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
34 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
3.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


