Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-20400 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-40/12 - 323-20400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026240251

Artikelnummer

HEE323-20400

Herstellernummer

323-20400

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2.6 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico (solo MA47). Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica anche nella versione senza adesivo MU47.