HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-11400 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-140/42 - 323-11400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 140 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 42 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
200 ST
EAN
4031026240213
Artikelnummer
HEE323-11400
Herstellernummer
323-11400
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
140 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
42 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


