HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-11150 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47 115/34 - 323-11150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 115 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 34 mm
Packung
4 ST
EAN
4031026251899
Artikelnummer
HEE323-11150
Herstellernummer
323-11150
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
115 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
34 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.5 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


