Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10950 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-95/30 - 323-10950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 95 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4031026240206

Artikelnummer

HEE323-10950

Herstellernummer

323-10950

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

95 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie