HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10400 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-40/12 - 323-10400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Packung
15 ST
EAN
4031026240176
Artikelnummer
HEE323-10400
Herstellernummer
323-10400
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


