HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-00103 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA GL MA40-16/5 - 323-00103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
160 ST
EAN
4031026461182
Artikelnummer
HEE323-00103
Herstellernummer
323-00103
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


