Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50330 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 TREDUX-HA47-33/ - 321-50330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026239873

Artikelnummer

HEE321-50330

Herstellernummer

321-50330

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

33 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

3.2 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto, per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie