HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30600 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-120/23 - 321-30600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 6:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 119.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22.9 mm
Packung
2 ST
EAN
4031026322872
Artikelnummer
HEE321-30600
Herstellernummer
321-30600
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
6:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
119.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22.9 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


