Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30500 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-88.9/1 - 321-30500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 88.9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 17.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

4031026322933

Artikelnummer

HEE321-30500

Herstellernummer

321-30500

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

88.9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

17.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

6:1

Mit Innenkleber:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

4.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Tubi termorestringenti ad elevato rapporto di restringimento, per applicazioni Heavy Duty. Guaina rivestita internamente di adesivo termoplastico. Si adatta bene ai substrati con elevata variazione dimensionale. Semplifica la riparazione dei cavi. Ricopre connettori di grandi dimensioni e si restringe su cavi di dimensioni notevolmente inferiori. Resistente agli agenti atmosferici offrendo un ottimo isolamento. Resistente agli urti e all'abrasione. Isola, sigilla e protegge contemporaneamente configurazioni complesse composte da cavi e connettori di misure molto diverse.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie