HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30300 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-50.8/8 - 321-30300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
2 ST
EAN
4031026322919
Artikelnummer
HEE321-30300
Herstellernummer
321-30300
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
6:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


