Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30100 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-33/5.5 - 321-30100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 6:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.5 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4031026322896

Artikelnummer

HEE321-30100

Herstellernummer

321-30100

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

6:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

33 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

5.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

3.4 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

Tubi termorestringenti ad elevato rapporto di restringimento, per applicazioni Heavy Duty. Guaina rivestita internamente di adesivo termoplastico. Si adatta bene ai substrati con elevata variazione dimensionale. Semplifica la riparazione dei cavi. Passa sopra connettori di grandi dimensioni e si restringe su cavi di dimensioni notevolmente inferiori. Resistente agli agenti atmosferici offrendo un ottimo isolamento. Resistente agli urti e all'abrasione. Isola, sigilla e protegge contemporaneamente configurazioni complesse composte da cavi e connettori di misure molto diverse.