Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-21850 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-180/ - 321-21850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 180 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 3 ST

EAN

4031026250472

Artikelnummer

HEE321-21850

Herstellernummer

321-21850

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

180 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

4.2 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioniall'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie