HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20850 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-85/2 - 321-20850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Packung
4 ST
EAN
4031026240411
Artikelnummer
HEE321-20850
Herstellernummer
321-20850
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


