HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20680 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-68/2 - 321-20680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 68 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Packung
5 ST
EAN
4031026250441
Artikelnummer
HEE321-20680
Herstellernummer
321-20680
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
68 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


