HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20450 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-45/1 - 321-20450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 45 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
10 ST
EAN
4031026240398
Artikelnummer
HEE321-20450
Herstellernummer
321-20450
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
45 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


