HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20280 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-33/8 - 321-20280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
20 ST
Produktserien
HA47
EAN
4031026240381
Artikelnummer
HEE321-20280
Herstellernummer
321-20280
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein





