HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20180 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-19/6 - 321-20180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
40 ST
EAN
4031026240374
Artikelnummer
HEE321-20180
Herstellernummer
321-20180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.7 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein





