Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20090 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-9/3 - 321-20090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

4031026250519

Artikelnummer

HEE321-20090

Herstellernummer

321-20090

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioniall'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie