HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-00106 TERMO SPESSA COLLA 4:1 BARRA GL HA40-75/ - 321-00106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
40 ST
EAN
4031026461298
Artikelnummer
HEE321-00106
Herstellernummer
321-00106
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


