Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-00102 TERMO SPESSA COLLA 4:1 BARRA GL HA40-22/ - 321-00102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 210 ST

EAN

4031026461250

Artikelnummer

HEE321-00102

Herstellernummer

321-00102

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

22 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.7 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete spessa con adesivo per cavi a basso voltaggio. Sviluppata per la cantieristica navale, approvata Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppata per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie