Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-30000 ESPOSITORE TREDUX-DISPLAY - 319-30000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - blau

  • Transparent - nein

  • Halogenfrei - nein

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026228297

Artikelnummer

HEE319-30000

Herstellernummer

319-30000

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

nein

Una gamma completa di guaine termorestringenti a parete sottile, media e spessa in un unico espositore. Tutti le guaine possono essere vendute in spezzoni da 1 metro singolarmente o in unica soluzione. E' possibile acquistare le singole guaine contenute nella scatola. Stock ottimizzato in base all'utilizzo del contenuto dell'espositore. Disponibile con supporto per le brochure per gli utenti finali. Con la gamma TREDUX HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: TREDUX offre una gamma completa di guaine a parete sottile, media e spessa, pretagliate in spezzoni da 1 metro. Tutte le guaine sono etichettate con un codice a barre EAN e debitamente confezionate in scatole da esposizione e possono essere selezionate singolarmente per un utilizzo occasionale di quantità ridotte. Con il pratico espositore in metallo è un prodotto che si presenta in maniera ottimale. La tabella di seguito è un suggerimento per la composizione dell'espositore TREDUX.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie