HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-03800 TERMORESTRINGENTE 2:1 BK TREDUX-38.1/19. - 319-03800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026227740
Artikelnummer
HEE319-03800
Herstellernummer
319-03800
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


