HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-01200 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK TREDUX-12/4 - 319-01200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026227719
Artikelnummer
HEE319-01200
Herstellernummer
319-01200
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


