HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60014 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 24/8 - 318-60014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
180 M
EAN
4031026479569
Artikelnummer
HEE318-60014
Herstellernummer
318-60014
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.35 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


