Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60010 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 6/2 - 318-60010

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60010 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 6/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Packung

  • 100 M

EAN

4031026479521

Artikelnummer

HEE318-60010

Herstellernummer

318-60010

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna è conforme alla norma UL224. Elevato rapporto di restringimento 3:1. In bobina. TAN32 è sviluppato per sigillare dall'ambiente esterno e per fornire isolamento elettrico a giunzioni, terminazioni e componenti.